※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39609385
品番
GWT12-8-D
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
20
寸法H(mm)
19
寸法L1(mm)
33
寸法L2(mm)
29.5
寸法M(mm)
R3/8
形状
D形チーズ
適合チューブ外径(Φmm)
12
適合管外径(Φmm)
12
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
接続口径
R1/4
トラスコ品番
401-7277
質量(g)
45
有効断面積(mm
2
)
37
使用温度(℃)
-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
最小穴径(mm)
8.5
CADデータダウンロード