寸法B(mm)21.5
寸法C(mm)17.5
寸法E(mm)4.2
寸法F(mm)18.5
寸法L(mm)27
寸法N(mm)11
形状チーズ
適合チューブ外径(Φmm)10
適合管外径(Φmm)10
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番401-7145
質量(g)23
有効断面積(mm2)30
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
最小穴径(mm)8