寸法B(mm)23
寸法C(mm)20
寸法E(mm)4.2
寸法F(mm)21
寸法L(mm)29.5
寸法N(mm)12
形状チーズ
適合チューブ外径(Φmm)12
適合管外径(Φmm)12
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番401-7218
質量(g)30
有効断面積(mm2)35.5
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
最小穴径(mm)10