ニュージョイントGW(継手)/(テトラ形(R付))

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 39609796 品番 GWTR4-M5
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)3.4 寸法B(mm)16 寸法C(mm)10 寸法E(mm)4.2 寸法F(mm)11 寸法H(mm)10 寸法L1(mm)22.5 寸法L2(mm)19 寸法M(mm)M5×0.8 寸法N(mm)7.5 形状テトラ形R付 適合チューブ外径(Φmm)4 適合管外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類M 接続口径M5×0.8 トラスコ品番401-7625 質量(g)11 有効断面積(mm2)4.3 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする