第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 連成計
一般型連成計(IPT-341A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39610026
品番
AT3/8-100X-0.1〜0.16MPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
連成計
測定範囲(MPa)
-0.1〜0.16
ケース形状
A枠(立型つば無し)
測定流体
気体、液体
接続ねじ
G3/8(PF)
精度
±1.6%F.S.
メーカー商品コード
IPT-341A-0.16/-0.1MPA