第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 連成計
一般型連成計(IPT-341A)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39610078
品番
AT3/8-100X-0.1〜0.5MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種類
連成計
測定範囲(MPa)
-0.1〜0.5
ケース形状
A枠(立型つば無し)
測定流体
気体、液体
接続ねじ
G3/8(PF)
精度
±1.6%F.S.
メーカー商品コード
IPT-341A-0.5/-0.1MPA