寸法A(mm)3.4寸法B(mm)16寸法C(mm)10寸法D(mm)21寸法E(mm)3.2寸法F(mm)22寸法H(mm)14寸法L(mm)42.5寸法M(mm)M5×0.8寸法N(mm)15.5寸法P(mm)11形状二重Y形R付適合チューブ外径(Φmm)4適合管外径(Φmm)4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M接続口径M5×0.8トラスコ品番401-7749質量(g)23有効断面積(mm2)4.3使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100