寸法A(mm)12
寸法B(mm)17.5
寸法C(mm)12.5
寸法D(mm)26
寸法E(mm)3.2
寸法F(mm)27
寸法H(mm)17
寸法L(mm)56
寸法M(mm)R3/8
寸法N(mm)17
寸法P(mm)13.5
形状二重Y形R付
適合チューブ外径(Φmm)6
適合管外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
接続口径R3/8
トラスコ品番401-7757
質量(g)44
有効断面積(mm2)23
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100