第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
一般型圧力計(IPT-346A)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39610175
品番
S-AT3/8-100X0.2MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ケース形状
A枠(立型つば無し)
精度
±1.6%F.S.
測定範囲(MPa)
0〜0.2
接続ねじ
G3/8(PF)
測定流体
気体、液体
種類
汎用圧力計
適合流体
気体と液体