画像準備中

一般型圧力計(IPT-346A)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39610263 品番 S-AT3/8-100X2MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ケース形状A枠(立型つば無し) 精度±1.6%F.S. 測定範囲(MPa)0〜2 接続ねじG3/8(PF) 測定流体気体、液体 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする