CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39610313
品番
GWP10-B
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状
ブランクプラグ
適合管外径(Φmm)
10
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
401-5878
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
3
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
12
使用温度(℃)
-10〜60(但し凍結なきこと)
寸法l(mm)
18.5
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
CADデータダウンロード