ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 39610331 品番 GWP16-B
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

形状ブランクプラグ 適合管外径(Φmm)16 適合チューブ外径(Φmm)16 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-5932 材質ポリアミド樹脂 質量(g)5.5 寸法L(mm)51 寸法d(mm)21 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 寸法l(mm)23 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする