画像準備中

一般型真空計(IPT-346A)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39610455 品番S-AT3/8-100X-0.1MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ケース形状A枠(立型つば無し) 測定範囲(MPa)-0.1〜0 種類真空計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8(PF)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする