ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(シングル))

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状マニホールドシングル・R付 適合チューブ外径(Φmm)4、8 注文コード39610767 品番GWMF48-8
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は形状・適合チューブ外径など10種類から選べます 他の種類を見る

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B1(mm)16 寸法B2(mm)19 寸法C(mm)14.5 寸法F(mm)15.5 寸法L1(mm)77.5 寸法L2(mm)19.5 寸法N1(mm)11.5 寸法N2(mm)39 寸法P(mm)10.5 形状マニホールドシングル・R付 適合チューブ外径(Φmm)4、8 適合管外径(Φmm)Q1:4、Q2:8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-5657 接続口径R1/4 質量(g)37 寸法H(mm)17 有効断面積(mm2)24.2 寸法A(mm)11 ねじの種類R 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 寸法M(mm)R1/4 負圧性能(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする