ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(シングル))

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状マニホールドシングル 適合チューブ外径(Φmm)4、6 注文コード39610803 品番GWMF46-0
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は形状・適合チューブ外径など10種類から選べます 他の種類を見る

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B1(mm)16 寸法B2(mm)18.5 寸法C(mm)12.5 寸法F(mm)13.5 寸法L1(mm)64 寸法L2(mm)18.5 寸法N1(mm)10.5 寸法N2(mm)39 寸法P(mm)10.5 形状マニホールドシングル 適合チューブ外径(Φmm)4、6 適合管外径(Φmm)Q1:4、Q2:6 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-5606 質量(g)16 有効断面積(mm2)7.9 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする