ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(シングル))

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状マニホールドシングル 適合チューブ外径(Φmm)8、10 注文コード39610846 品番GWMF810-0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,980 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は形状・適合チューブ外径など10種類から選べます 他の種類を見る

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B1(mm)19 寸法B2(mm)23.5 寸法C(mm)17.5 寸法F(mm)18.5 寸法L1(mm)84.5 寸法L2(mm)23.5 寸法N1(mm)13 寸法N2(mm)52.5 寸法P(mm)15 形状マニホールドシングル 適合チューブ外径(Φmm)8、10 適合管外径(Φmm)Q1:8、Q2:10 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-5746 質量(g)33 有効断面積(mm2)30 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする