寸法B1(mm)17.5
寸法B2(mm)21.5
寸法F1(mm)10
寸法F2(mm)19.5
寸法L1(mm)91.5
寸法L2(mm)22
寸法L3(mm)32
寸法N1(mm)12
寸法N2(mm)45
寸法P(mm)13
形状マニホールドダブル・R付
適合チューブ外径(Φmm)6、10
適合管外径(Φmm)Q1:6、Q2:10
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番401-5703
接続口径R3/8
質量(g)65
寸法H(mm)19
有効断面積(mm2)35.8
寸法A(mm)12
ねじの種類R
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
寸法M(mm)R3/8
負圧性能(kPa)-100