寸法B1(mm)16
寸法B2(mm)19
寸法F1(mm)10
寸法F2(mm)17.5
寸法L1(mm)66
寸法L2(mm)19.5
寸法L3(mm)29.5
寸法N1(mm)10.5
寸法N2(mm)38
寸法P(mm)10.5
形状マニホールドダブル
適合チューブ外径(Φmm)4、8
適合管外径(Φmm)Q1:4、Q2:8
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番401-5631
質量(g)24
有効断面積(mm2)22
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100