ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(ダブル))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状マニホールドダブル 適合チューブ外径(Φmm)8、12 注文コード39610934 品番GWMF812-0-W
参考基準価格(税別)¥12,760 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は形状・適合チューブ外径など9種類から選べます 他の種類を見る

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B1(mm)19 寸法B2(mm)23 寸法F1(mm)11.5 寸法F2(mm)22 寸法L1(mm)87 寸法L2(mm)24.5 寸法L3(mm)36 寸法N1(mm)13 寸法N2(mm)51 寸法P(mm)15 形状マニホールドダブル 適合チューブ外径(Φmm)8、12 適合管外径(Φmm)Q1:8、Q2:12 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-5762 質量(g)47 有効断面積(mm2)36 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする