※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N3SPK)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スパナ口径W(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード39612634 品番N3SPK-6
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はスパナ口径W・RoHS指令・内容量18種類から選べます 他の種類を見る

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

トルク調整範囲(N・m)0.5〜3 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)約152 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.1 寸法A(mm)19.5 寸法S(mm)24 寸法B(mm)7.5 寸法T(mm)5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナ口径W(Φmm)6 サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする