10177207 DHタイトコーナー防人 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39616134

DHタイトコーナー防人

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39616134品番10177207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。
仕口金物告示1460号「は」

材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=2.3質量(kg)0.074規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(4)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(6本/組)N値1.0以下短期基準接合耐力(kN)5.4
注意
※必ず付属の専用釘で施工願います。
※過締付けによるビスの留めつけに注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする