プレス製運搬車(ドンキーカート)(片袖2段タイプ・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39624263 品番 104NS
参考基準価格(税別)¥39,750 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 荷台寸法(奥行)(mm)740 下段高さ(mm)145 上段高さ(mm)660 ハンドル高さ(mm)860 車輪径(Φmm)100 質量(kg)19.7 トラスコ品番868-8596 材質荷台:スチール/マット:塩化ビニール/ハンドル:スチール/ハンドル表面処理:粉体塗装 タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ブタジエンゴム(SBR) 車輪【取り替え】TR-100K(固定)/TR-100J(自在) ストッパー100NS、ラジアルベアリング入省音キャスター 有効高さ(mm)【下段】490 組立時間2人30分 均等積載量(kg/段)【上段】50、【下段】100 適合ストッパー100NS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする