電動アシストノーパンク三輪自転車(ハザードランナートライアシスト)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39626957 品番THR-5503E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥279,410

電動アシスト機能付です。
空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。
三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。
手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。
パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。
駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。
社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。
スーパーフレックスタイヤを使用しています。

タイヤサイズ前輪20インチ、後輪16インチ 総質量(kg)33 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)8.5 バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)4 走行距離(km)高アシスト時:約20、中アシスト時:約25、低アシスト時:約30 用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用 材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) 積載荷重(kg)13(カゴ) サイズ(mm)【本体】1570×540×1060、【カゴ】約幅430×奥370×高250(底面サイズ:約350×300)
注意
※防犯登録は、各都道府県の防犯登録加盟店(自転車店)で登録できます。
※登録の際必要なもの:販売証明書(説明書に付属)・身分証明書・自転車本体
※個人宅への配送はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39626957 THR-5503E 63481926 THR-5503E-A 電動アシストノーパンク三輪自転車 TRUSCO 電動アシストノーパンク三輪自転車 TRUSCO 1台 219,800 税込241,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39626957
2020-07-21
用途:
機材の運搬
株式会社東洋リンクス 様 (不動産業)

荷台が大きく深いので、資材の運搬には好都合。アシストのお陰で、重い荷物の運搬が楽にできる。ハンドルの左右傾き範囲はもう少しあった方が楽になる気がする。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする