油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード39627246 品番EC715LEPL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。
極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。
適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。
低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。

用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工 仕様銅板活性度:4 材質主成分:精製鉱物油 淡黄色 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度(mm2/s)15 危険物の性状非水溶性
注意
※本品は引火性液体のため、火気に注意して取り扱ってください。
※消防法危険物第4類第3石油類〜第4石油類です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする