寸法A(mm)22
寸法B(mm)17
寸法C(mm)19.5
寸法D(mm)38
寸法EA(mm)14
寸法EB(mm)12
寸法EC(mm)32.8
寸法GC(mm)2.5
寸法GD(mm)5.5
寸法GH(mm)17
寸法GR(mm)19
寸法HD(mm)9.5
寸法J(mm)18
寸法KK(mm)M10×1.25
寸法LL(mm)71
寸法MA(mm)11
寸法MB(mm)10
寸法MC(mm)36
寸法MM(mm)12
寸法MN(mm)10
寸法MO(mm)5.5
寸法N(mm)2
寸法P1(mm)25.6
寸法P2(mm)27.6
寸法QA(mm)12
寸法QB(mm)10
寸法RD(mm)6.5
寸法SD(mm)20
寸法T(mm)6
寸法WF(mm)18
寸法X(mm)113
寸法XF(mm)40
チューブ内径(Φmm)32
ストローク25
作動方式復動形
付属品二山ナックル(ピンと止め輪添付)
接続口径Rc1/8
取付方式バンド方式(スイッチ)
形式基本形
クッション両側エアークッション付
エアクッション8.6mm(有効長さ)
使用ピストン速度(mm/s)30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+1.4(〜1000)
寸法DAM5深さ7.5
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法E25°(θ)
寸法P(30°)(θ)
スイッチ数ロッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)2.5
スイッチ形番T2V
寸法MDM8
寸法EERc1/8