曜日別特売
TV-12C 小型船舶用救命胴衣(固型式)TV-12/12C【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA) 39629949

TV-12C 小型船舶用救命胴衣(固型式)TV-12/12C【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA) 39629949
TV-12C 小型船舶用救命胴衣(固型式)TV-12/12C【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA) 39629949

小型船舶用救命胴衣(固型式)TV-12/12C【TYPE:A】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色イエロー
適応身長(cm)90~120
サイズSS(園児~低学年向け)
浮力(kg)5.7
内容量1着注文コード39629949品番TV-12C
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

国土交通省型式承認品、ECOマーク取得品。選べる5サイズの、ご家族で着用いただける救命胴衣です。
表面生地には地球に優しい再生PET樹脂を使用。股掛けベルトや引き上げ用のストラップ付で、もしもの時も安心の一着です。

用途
救命胴衣としての分類は、「小型船舶用救命胴衣 TYPE:A」となります。
浮力(kg)
5.7
サイズ
SS(園児~低学年向け)
色
イエロー
質量(g)
340
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
~50
着丈(cm)
37
適応身長(cm)
90~120
型式承認番号
第3659号
適応体重(kg)
15~40
エコマーク認定番号
19 103 045

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする