BT冷感 パワーストレッチ アームカバー

(81件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39637597 品番JW-618
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

アスリートからワーカーへ 冷感機能をプラス!スポーツやワークシーンに大活躍!
ダブつきが無く肌に密着するので動きやすい。適度なコンプレッションが身体の動きをサポート!
身体のラインに合わせて素材が伸縮!
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用によりひんやり涼しい着心地を実現。
毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。
UVカット機能付き!

迷彩 サイズLL 手首周り(cm)約8 材質ポリエステル90%・ポリウレタン10% 用途作業、スポーツ 機能冷感 全長(cm)44 RoHS指令(10物質対応)対応 特性冷感、吸汗速乾、UVカット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19598794
2024-07-24
用途:
畑や草刈り作業
合同会社北島ライフサイエンス研究所 様 (サービス業)

今の季節欠かせません。涼感はもちろんのこと、切れた葉や茎等から肌を守ってくれます。蚊の襲撃には無力に近いですが、忌避剤付けておけば効果有り。手首に手甲を巻けば立派な植木職人に早変わり。気に入っています。

2024-09-19
用途:
自転車通勤時
卸売・小売業

猛暑日などの炎天下、これを濡らして腕に着用すると気化熱で涼しい。
とても満足!

対象商品:
19598803
2023-06-27
用途:
サイクリングで使用

腕が太くないため(上腕で26cmくらい)、長時間の使用で上腕部分がずれることがありますが、ズルズルと下がってくることはないです。Mサイズに買い直すほどではなく満足して使えています。日光が当たらずすごく涼しいです!

1人が参考にしています
対象商品:
19598794
2023-08-03
用途:
夏の外作業用に
株式会社昌廣製工所 様

この夏の必需品です
ヒット感・冷感・速乾性もあり申し分ない品物です。

対象商品:
19598803
2023-06-14
用途:
梱包時腕保護用

衣替えで半袖になるが、腕の保護と冷感を重視するために購入。涼しさを感じられ快適に作業できている。

対象商品:
19598803
2023-03-30
用途:
計器分解作業時
株式会社エネルギア・スマイル 様 (サービス業)

昨年使用してコスパが高い(冷感が良い)ころから再購入しました。

対象商品:
19598803
2022-08-22
用途:
炎天下のバイク
不動産業

プロテクターをした肘に、汗がたまるのが嫌で「冷感」を期待して購入しました。
確かに少しヒンヤリして気持ちよかったです。
水に濡らすと、更に気持ちよく、快適でした。

1人が参考にしています
対象商品:
39637579
2022-10-22
用途:
半袖で作業する時の腕の保護
有限会社興和機工 様

同じおたふくの迷彩色より黒の方がよく伸びる
腕が太いので大きいサイズは助かります

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする