曜日別特売
CY1SG20-200Z-M9NVL CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-200Z) SMC 39676525

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-200Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NV
リード線(m)
(L) 3
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
注文コード
39676525
品番
CY1SG20-200Z-M9NVL
参考基準価格(税別)¥54,120販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする