SCM-FA-40B-25-T2H-D-ZY スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-〜 CKD 39737092 SCM-FA-40B-25-T2H-D-ZY スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-〜 CKD 39737092 SCM-FA-40B-25-T2H-D-ZY スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-〜 CKD 39737092

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-〜

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 チューブ内径(Φmm)40 ストローク25 取付方式バンド方式(スイッチ) 注文コード39737092 品番SCM-FA-40B-25-T2H-D-ZY
参考基準価格(税別)¥19,370 販売価格(税込) ¥20,562
販売価格(税別)
18,693
この商品はチューブ内径・ストローク・取付方式など5364種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)30 寸法B(mm)22 寸法C(mm)27 寸法D(mm)47 寸法FD(mm)6.6 寸法FF(mm)12 寸法FG(mm)88 寸法FL(mm)46 寸法FM(mm)61 寸法FT(mm)8 寸法GC(mm)4.5 寸法GD(mm)7.5 寸法GH(mm)19 寸法GR(mm)20 寸法HD(mm)11.5 寸法J(mm)25 寸法LL(mm)78 寸法MM(mm)16 寸法N(mm)2 寸法P1(mm)30.2 寸法P2(mm)32.1 寸法QA(mm)13 寸法QB(mm)12 寸法RD(mm)8.5 寸法SD(mm)26 寸法T(mm)8 寸法WF(mm)20 寸法X(mm)130 チューブ内径(Φmm)40 ストローク25 作動方式復動形 付属品二山ナックル(ピンと止め輪添付) 接続口径Rc1/8 取付方式バンド方式(スイッチ) 形式ロッド側フランジ形 クッション両側エアークッション付 エアクッション8.6mm(有効長さ) 使用ピストン速度(mm/s)30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差-1.4(〜1500) 寸法DAM6 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) 寸法P(26°)(θ) スイッチ数2個付 許容吸収エネルギー(J)3.7 スイッチ形番T2H 寸法EERc1/8 寸法KKM14×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする