CY3B32TN-100 CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B32TN) SMC 39751102

※2-1-M16-2-CY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B32TN)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個標準ストローク(mm)100注文コード39751102品番CY3B32TN-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,180
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動標準ストローク(mm)100ポートねじの種類(TN) NPT

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39751102CY3B32TN-10029446185CY3B32TN-100ZCY3B32TN-100 マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC 29446185マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC1個
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする