寸法A(mm)35
寸法B(mm)27
寸法C(mm)32
寸法CA(mm)199.5
寸法CD(mm)18
寸法CE(mm)22
寸法CG(mm)74
寸法CH(mm)46
寸法CI(mm)22
寸法CJ(mm)142.5
寸法CK(mm)214.5
寸法CM(mm)74
寸法CN(mm)97.8
寸法CO(mm)96
寸法CP(mm)60
寸法CQ(mm)105.4
寸法CR(mm)90.4
寸法CS(mm)46
寸法CT(mm)8
寸法CV(mm)11
寸法CW(mm)20
寸法D(mm)72
寸法GC(mm)7
寸法GD(mm)9
寸法GH(mm)22
寸法GR(mm)25
寸法HD(mm)13
寸法J(mm)32
寸法LL(mm)90
寸法MM(mm)20
寸法P1(mm)42.7
寸法P2(mm)44.4
寸法Q(mm)36
寸法QA(mm)15
寸法QB(mm)12
寸法RD(mm)11
寸法SD(mm)38
寸法T(mm)11
寸法WF(mm)23
チューブ内径(Φmm)63
ストローク25
作動方式復動形
付属品二山ナックル(ピンと止め輪添付)
接続口径Rc1/4
取付方式バンド方式(スイッチ)
形式一山クレビス形
クッション両側エアークッション付
エアクッション13.4mm(有効長さ)
使用ピストン速度(mm/s)30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.05
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差1.8(〜1500)
寸法DAM10
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法P(20°)(θ)
スイッチ数ヘッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)14.4
スイッチ形番T2H
寸法EERc1/4
寸法KKM18×1.5