信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 屋外対応 安全ミラー
ロードビュミラー平面ミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
角型
材質
スチール(クロームメッキ仕上げ)
材質(ミラー)
ガラス
材質(裏板)
クロームメッキ仕上げ
注文コード
39834568
品番
FHV-14C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
型式・外径・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
トラック用の補助ミラーです。
距離感の掴みやすい平面ミラーで、死角をしっかりフォローします。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
既存ミラーのフォローに。
型式
角型
用途
フロントミラー用(D型タイプ)
仕様
ビッグ金具タイプ(22Φ〜27Φ対応)
材質
スチール(クロームメッキ仕上げ)
形状
(ステー)標準
径(Φ)
(対応ステー)27まで
外形寸法(mm)
140×140
材質(ミラー)
ガラス
ミラー形状
平面ミラー
材質(裏板)
クロームメッキ仕上げ