信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 屋外対応 安全ミラー
ロードビュミラー平面ミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
丸型
外径(Φmm)
147
材質
スチール(クロームメッキ仕上げ)
材質(ミラー)
ガラス
材質(裏板)
ステンレス
注文コード
39834586
品番
FHV-15C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
型式・外径・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
トラック用の補助ミラーです。
距離感の掴みやすい平面ミラーで、死角をしっかりフォローします。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
既存ミラーのフォローに。
型式
丸型
用途
フロントミラー用(D型タイプ)
仕様
ビッグ金具タイプ(22Φ〜27Φ対応)
材質
スチール(クロームメッキ仕上げ)
形状
(ステー)標準
径(Φ)
(対応ステー)27まで
外径(Φmm)
147
材質(ミラー)
ガラス
ミラー形状
平面ミラー
材質(裏板)
ステンレス