FB-20CU(G) ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834744

 

FB-20CU(G) ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834744
FB-20CU(G) ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834744
FB-20CU(G) ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834744

ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個型式丸型材質(裏)ステンレスウロコ模様注文コード39834744品番FB-20CU(G)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

トラック用の補助ミラーです。
距離感の掴みやすい平面ミラーで、死角をしっかりフォローします。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
角度調整が自在です。
既存ミラーのフォローに。
2種類のU字金具(28Φ、22Φ)とパッキンで取り付けのステーの径が19~28ΦまでOK。

用途
フロントミラー用(丸棒タイプ)
型式丸型材質(裏)ステンレスウロコ模様材質(枠)樹脂(グレー)形状(ステー)標準径(Φ)(対応ステー)19~28まで外径(Φmm)210材質(ミラー)ガラスミラー形状平面ミラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする