FB-18CU ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834769 FB-18CU ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834769 FB-18CU ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834769

ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式角型 材質(裏)裏ステンレスウロコ模様 材質(枠)樹脂(ブラック) 材質(ミラー)ガラス 注文コード39834769 品番FB-18CU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は型式・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

トラック用の補助ミラーです。
距離感の掴みやすい平面ミラーで、死角をしっかりフォローします。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
角度調整が自在です。
既存ミラーのフォローに。
2種類のU字金具(28Φ、22Φ)とパッキンで取り付けのステーの径が19〜28ΦまでOK。

型式角型 材質(裏)裏ステンレスウロコ模様 材質(枠)樹脂(ブラック) 用途フロントミラー用(丸棒タイプ) 形状(ステー)標準 径(Φ)(対応ステー)19〜28まで 外形寸法(mm)140×180 材質(ミラー)ガラス ミラー形状平面ミラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする