FB-18K ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834796 FB-18K ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834796 FB-18K ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834796

ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 型式角型 材質(裏)ビニール鋼板(黒) 材質(枠)樹脂(ブラック) 材質(ミラー)ガラス 注文コード39834796 品番FB-18K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は型式・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

トラック用の補助ミラーです。
距離感の掴みやすい平面ミラーで、死角をしっかりフォローします。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
角度調整が自在です。
既存ミラーのフォローに。
2種類のU字金具(28Φ、22Φ)とパッキンで取り付けのステーの径が19〜28ΦまでOK。

型式角型 材質(裏)ビニール鋼板(黒) 材質(枠)樹脂(ブラック) 用途フロントミラー用(丸棒タイプ) 形状(ステー)標準 径(Φ)(対応ステー)19〜28まで 外形寸法(mm)140×180 材質(ミラー)ガラス ミラー形状平面ミラー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39834796 FB-18K 40758333 FB-18K ロードビューミラー(角型平面) 丸棒タイプ 信栄物産 ロードビューミラー(角型平面) 丸棒タイプ 信栄物産 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする