FR-25C 曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834848 FR-25C 曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834848 FR-25C 曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834848

曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式丸型 材質(裏)ステンレス 材質(ミラー)ガラス 注文コード39834848 品番FR-25C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は型式・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

トラック用の補助ミラー、曲面タイプです。
曲面レンズですので左右のバックミラー用補助としても最適。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
角度調整が自由。
曲面レンズ(R300もしくはR250)ですので右、左のバックミラー用補助としても最適。
既存ミラーのフォローに。

型式丸型 材質(裏)ステンレス 曲率半径(曲面R)250R 用途フロントミラー用(D型タイプ) 形状(ステー)標準 外径(Φmm)210 材質(ミラー)ガラス ミラー形状曲面ミラー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39834839
2020-05-25
用途:
古いトラクターのサイドミラーに

もともとのミラーが随分前に破損してからずっとスクーター用の小さいミラーを装着していたトラクターがあったので、試しに買って付けてみたのですがかなりいい感じになりました。
後方視界が確保しやすく、作業機の状態も見やすいので重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする