FR-20K 曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834857

 

FR-20K 曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834857
FR-20K 曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834857
FR-20K 曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834857

曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個型式丸型材質(裏)鉄板黒注文コード39834857品番FR-20K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

トラック用の補助ミラー、曲面タイプです。
曲面レンズですので左右のバックミラー用補助としても最適。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
角度調整が自由。
曲面レンズ(R300もしくはR250)ですので右、左のバックミラー用補助としても最適。
既存ミラーのフォローに。

用途
フロントミラー用(D型タイプ)
型式丸型材質(裏)鉄板黒曲率半径(曲面R)250R形状(ステー)標準外径(Φmm)210材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39834839
2020-05-25
用途: 古いトラクターのサイドミラーに

もともとのミラーが随分前に破損してからずっとスクーター用の小さいミラーを装着していたトラクターがあったので、試しに買って付けてみたのですがかなりいい感じになりました。
後方視界が確保しやすく、作業機の状態も見やすいので重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする