信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 屋外対応 安全ミラー
サイドサポートミラー(自動車用サイド補助ミラー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39834893
品番
SR-10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラック用のサイド補助ミラーです。
死角をフォローしてより安全に運転しやすい。
左側のバックミラーに穴をあけて取り付けるミラーです。
型式
角型
用途
サイドミラー用
材質
スチール(クロームメッキ仕上げ)
形状
(ステー)標準
外形寸法(mm)
150×175
材質(ミラー)
ガラス
ミラー形状
曲面ミラー
曲率半径
(曲面R)300R