画像準備中

住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39835146 品番YA-5PNX
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。
高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。
メンテナンスフリーですので点検が簡単。
住宅防火安心マーク付き。
サビに強いSUS製指示圧力計。
高性能ダブルパッキン。
全数検査で徹底した品質管理体制。
封ロックを採用。

種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)1.5 種別蓄圧式 放射時間約15秒(20℃) 放射距離3〜5m(20℃) 用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災 型式消第30〜14号 質量(kg)約2.82 使用温度範囲(℃)-30〜+40 全幅(mm)約130 エコマーク認定認定 全高(mm)約400 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする