※7-M30-3-G_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39835836 品番 GA36-P2-01-X30
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様(X30)MPa・psi併記 形状(A)側面ねじタイプ(立形) 最大表示圧力(P2)0.2MPa/30psi
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39835854
2023-02-02
用途:
ダルブ検査用機器
株式会社タツノ 様 (製造業)

商品は安価で使い易い
改善点は特にありませんが、希望としてはワンタッチホース継手が直接繋がる
商品があれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする