ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの プリント用ラベル・シール
強粘着ラベル ダンボール用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(20枚)
注文コード
39836783
品番
OPS861
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
強粘着タイプのラベルです。
ダンボールや、プラスチック素材にしっかり貼れる強粘着タイプです。
紙厚(mm)
0.14
面付
12面
用途
ダンボールやプラスチックケースに
紙質
上質紙
ラベルサイズ(mm)
83.8×42.3
坪量(g/m
2
)
127
片数
240片
ラベル厚(mm)
0.09
余白
四辺余白付
アズワン品番
64-8850-90
入数
20シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
ラベル形状
四角
注意
※レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種では、トナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。