※面付図

BH01A5B キャリーバインダー ヒサゴ 39836869 BH01A5B キャリーバインダー ヒサゴ 39836869 BH01A5B キャリーバインダー ヒサゴ 39836869 BH01A5B キャリーバインダー ヒサゴ 39836869

キャリーバインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5冊) 注文コード39836869 品番BH01A5B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表紙が折り込み下敷になる持ち運びに便利なバインダーです。
複写式の伝票や書類、メモなど必要枚数を手軽に持ち運べます。
マルチプリンタ帳票複写タイプで作った書類の持ち運びに最適です。
表紙が綴じ具に挟み込めるので、持ち運びの際に開いたりせず、邪魔になりません。
薄型なので案件や要件毎に分けて管理できます。
とじ具はホック式で、開封も簡単。書類を手軽に抜き差しできます。
表紙は水や汚れに強く、丈夫で破れにくいPP加工。再剥離のラベルなど貼りつけてもきれいに剥がせます。

最大収納枚数(枚)約40(コピー用紙の場合) 用途複写式の伝票や書類に 仕様ホック式 材質厚紙/PP加工(本体)・ポリプロピレン(とじ具) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×9×160(A5ヨコ) とじ厚(mm)8 穴間隔(mm)80 アズワン品番64-8845-14
注意
※筆圧が強いと、折り込み下敷き部分に跡が残る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする