小型アダプタ D-Sub15ピン(ミニ)メス-メス

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39836896 品番MC-DSUB15FF
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能

オス形状- メス形状mini D-Sub15pin コネクタ形状mini D-Sub15pinメス - mini D-Sub15pinメス 対応機種D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブル 変換タイプメス - メス コネクタ1mini D-Sub15pin コネクタ2mini D-Sub15pin
注意
※保管する場合は、お子様の手が届かない場所に保管ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
15ピンの取り付け
株式会社アップライト 様 (飲食業)

量販店では購入できないので助かりました。しかも安価でした。

対象商品:
39836896
2022-05-01
用途:
プロジェクターへの接続に、余りものケーブルを延長して使用

投影画像も際立つ画像劣化も無く使用できました。
余りものケーブルの二次利用が出来て助かりました。

対象商品:
39836896
2020-07-15
用途:
仕事場のプロジェクター配線

手持ちの配線の長さが足りずに延長用に購入。
使用に関しては全く問題なし。値段もお手軽。
プロジェクターが天井にあるので、PCから遠く、とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする