ぴったりすっきりホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 39845034 品番 FL-222HO(88259)
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

主要な定形内封筒にぴったり!小さいプリントや写真も入る”ちょうどいい”サイズ感!
封筒に入れたときに充分な厚みの0.15mm厚シート。(郵送時の重さを抑えます。)
ウェーブ形状のフィンガーホールはスリム幅で、ホルダー自体を開きやすさはそのままに、入れた書類が穴からはみ出ず保護できます。
中身を隠したい場合は不透明なブルーをお勧めします。

サイズ洋形2号 透明 外形寸法(縦×横)(mm)157×109

商品説明動画

【PLUS】ぴったりすっきりホルダー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39845007
2021-08-11
用途:
封筒を持ち歩く時
株式会社タクミエンジ 様 (建設業・工事業)

本来なら封筒の中に入れて使用する物ですが、私の場合封筒にお金を入れて持ち歩くので非常に便利です。前々からこんな物があったらいいなあと思っておりました。今までA4クリアファイルを切って使っていましたが これがあれば無駄なくジャストサイズで手間いらずです。

対象商品:
39845025
2021-02-06
用途:
仕分け
アミーゴ株式会社 様 (その他業種)

領収書や振り込み用紙の仕分けに便利に使わせていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする