HD1-3W-BCA-025D-WYD2 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 39855193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD1-3W-BCA-025D-WYD2 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 39855193
HD1-3W-BCA-025D-WYD2 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 39855193

電磁切換弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電圧(V)DC24許容背圧(MPa[kgf/cm2])10注文コード39855193品番HD1-3W-BCA-025D-WYD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,600
最高使用圧力(MPa)10呼び25仕様低圧切換方式スプリングセンタ形タイプ端子箱機能オプション-使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)-電圧(V)DC24消費電力(W)29配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46保持電流(A)1.2許容背圧(MPa[kgf/cm2])10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39855193HD1-3W-BCA-025D-WYD264628210HD1E-3W-BCA-025-WYD2HD1-3W-BCA-025D-WYD2 超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64628210超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする