※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
電磁切換弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
電圧(V)
DC24
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
2
注文コード
39855279
品番
HD1-2WD-BCA-025D-WYD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,800
この商品は
電圧・許容背圧
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
10
呼び
25
仕様
低圧
切換方式
ノースプリング デテント形
タイプ
端子箱
機能オプション
-
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
-
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
4.8
配線接続方法
端子箱 横取出し
保護等級
IEC529 IP65
流量(L/min)
(最大)40
締付トルク(N・m)
6~8
推奨使用油
ISO VG22、32、46
保持電流(A)
0.2
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
2
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
15~400
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
動作頻度(回/s)
2以下
油温(℃)
0~65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39855279
HD1-2WD-BCA-025D-WYD2
64627634
HD1E-2WD-BcA-025-WYD2
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)