FL-194SF(79765) 年組氏名 スクール パンチレスファイル PLUS(プラス)[文具] 39866269 FL-194SF(79765) 年組氏名 スクール パンチレスファイル PLUS(プラス)[文具] 39866269 FL-194SF(79765) 年組氏名 スクール パンチレスファイル PLUS(プラス)[文具] 39866269 FL-194SF(79765) 年組氏名 スクール パンチレスファイル PLUS(プラス)[文具] 39866269 FL-194SF(79765) 年組氏名 スクール パンチレスファイル PLUS(プラス)[文具] 39866269 FL-194SF(79765) 年組氏名 スクール パンチレスファイル PLUS(プラス)[文具] 39866269

年組氏名 スクール パンチレスファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 39866269 品番 FL-194SF(79765)
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

挟んでとじるだけの簡単ファイリング。・挟んでとじるだけ、穴あけ不要で簡単ファイリングできます。便利な内ポケット付きなので、プリントの一時保管もできます。
「タイトル・年・組・番・氏名」書き込み欄付き。タイトル枠と年 組 番 氏名があらかじめ印刷されているので記入箇所がわかりやすい。
ランドセルにすっきりおさまるサイズ。ランドセルにすっきり入る小さめサイズで、持ち運びにも便利です。(A4フラットファイルが入るランドセルにおさまります)
色分けできるカラーバリエーション。6色展開なので、教科ごとなど色で分けて管理することもできます。(本品以外は別売りです)

サイズA4 イエロー グリーン購入法適合 タイプタテ型 綴じ枚数120枚 用途学校向けファイルシリーズ、挟んでとじる穴あけ不要の簡単ファイリング。便利な内ポケット付きで、プリントの一時保管もできます。 材質表紙・ポケット=40%再生ポリプロピレン(PP) 表紙=0.7mm、内ポケット部分=0.2mm、とじ具=金属 背幅(mm)15 外形寸法(縦×横)(mm)305×230
注意
※ランドセルによっては入らない場合がありますので、事前にサイズの確認をお願い致します
※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください
※印刷物によってはシートに波打ちや反りが発生する場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする