年組氏名 スクール プリントファイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 39866287 品番 FL-193SF(79751)
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

A4もA3も入る、プリントファイル。2ポケットタイプなので、1冊で分類しながらプリントを保管できます。見開きタイプなのでA3サイズのプリントも入ります。
「年・組・番・氏名」書き込み欄付き。年、組、番、氏名があらかじめ印刷されているので記入箇所がわかりやすい。
ランドセルにすっきり入る小さめサイズで、持ち運びにも便利です。(A4フラットファイルが入るランドセルにおさまります)
厚みのある表紙。・表紙に厚みがあるから、丈夫でかばんにしまいやすい。色分けできるカラーバリエーション。3色展開なので、色で分けて管理することもできます。

サイズA4 ネイビー グリーン購入法適合 タイプタテ型 用途学校向けファイルシリーズ、1冊で分類しながらプリント管理ができる2ポケットタイプ (A3も入ります)。表紙に厚みがあるから丈夫で、ランドセルやかばんにしまいやすい。 材質40%再生ポリプロピレン(PP) 表紙=0.4mm、ポケット=0.2mm 外形寸法(縦×横)(mm)305×223
注意
※ランドセルによっては入らない場合がありますので、事前にサイズの確認をお願い致します。
※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください。
※印刷物によってはシートに波打ちや反りが発生する場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする