オキナ
オキナの 封筒
オキナの 小包封筒
保存袋 角2A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
39890516
品番
HP320
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
店頭で売りやすいパック入保存袋です。
サイズ
A4角2
寸法(mm)
253×339
色
クラフト
エコマーク認定
認定
質量(g/m
2
)
120
マチ(mm)
34
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17112274